항목 | Upblast 인공 호흡기 |
조립 된 | 아니 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 34 " |
기본 너비 | 34 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 6663 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 6370 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 6133 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 5764 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 5409 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 5037 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 4618 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 4073 |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 1.04 |
맥스. 입구 온도. | 300 학위 |
모터 HP | 1 |
모터 전압 | 115 / 208-230 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 42.75 " |
전체 높이 | 39.5 " |
상 | 1 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 27 X 27 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 735 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1" |
샤프트 직경 휠 끝 | 1" |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 15.9 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 15.5 |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | 14.6 |
속도 제어 가능 | 아니 |
휠 지름 | 24.5 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 78.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.