그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글로브 밸브 |
본체 재질 | ASTMA108 탄소강 |
보닛 스타일 | 허브 |
컴플라이언스 | NACE MR0175 (2000 년판) 및 MR0103 (2012 년) |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 가단성 철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 2.75 " |
맥스. 기압 | 10,000도 F에서 600 psig |
맥스. 공기 온도. | -50도 ~ 1000도 F |
맥스. 수압 | 10,000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
씰 재질 | 석묵 |
줄기 재질 | ASTM A276 스테인리스 스틸 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 3-13 / 32 " |
밸브 스템 유형 | 상승 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8481803060 |
원산지 | US |
모델 | 줄기 재질 | 본체 재질 | 컴플라이언스 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 연결 유형 | 핸들 타입 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60B - 101-24 | ASTM A276 스테인리스 스틸 | ASTMA108 탄소강 | NACE MR0175 (2000 년판) 및 MR0103 (2012 년) | 3-13 / 32 " | FNPT | 핸드 휠 | 2.25 " | 1 / 4 " | ₩ 191,292 | |
60B - 102-24 | ASTM A276 스테인리스 스틸 | ASTMA108 탄소강 | NACE MR0175 (2000 년판) 및 MR0103 (2012 년) | 3-13 / 32 " | FNPT | 핸드 휠 | 2.25 " | 3 / 8 " | ₩ 185,920 | |
60B - 104-24 | 스테인리스 강 | 탄소강 | NACE MR -01-75 (2000 년판) | 4-13 / 32 " | FNPT | 티 | 3.187 " | 3 / 4 " | ₩ 334,705 | |
60B - 105-24 | 스테인리스 강 | 탄소강 | NACE MR -01-75 (2000 년판) | 4-13 / 32 " | FNPT | 티 | 3.625 " | 1" | ₩ 417,410 | |
60B1010924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 200,704 | |
60B1050924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 390,404 | |
60B1030924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 233,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.