GRAINGER 압력 조절기, 비음용수 응용 분야용, 양방향 황동 시리즈
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30PV10 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 ~ 25 psi | ₩ 201,179 | |
A | 30PV12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 187,652 | |
A | 30PV11 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 ~ 50 psi | ₩ 162,382 | |
A | 30PV13 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50 ~ 175 psi | ₩ 194,757 | |
A | 30PV03 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 ~ 25 psi | ₩ 171,535 | |
A | 30PV04 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 ~ 50 psi | ₩ 178,640 | |
A | 30PV07 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 ~ 50 psi | ₩ 188,300 | |
A | 30PV08 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 183,907 |
압력 조절기, 비음용수 응용 분야용, 3방향 황동 시리즈
Grainger 압력 조절기는 시스템이나 파이프라인을 통과하는 매체의 움직임, 방향 및 압력을 조절하면서 유체 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 그들은 300psi의 최대 압력을 견딜 수 있고 화씨 140도의 최대 온도에서 작동할 수 있는 황동 본체를 가지고 있습니다. 그들은 1에서 175psi 범위의 조정 가능한 압력을 허용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발판
- 팔레트 잭 액세서리
- 스프링클러 액세서리
- 그릴
- 벽 보호 액세서리
- 워터 히터
- 배관용품
- 모니터링 장비
- 실험실 여과
- 자동차 견인
- CHICAGO-LATROBE 26 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- AQUA-PURE 정수 필터 시스템
- KNIPEX 엔드 커팅 니퍼
- GUARDAIR 포스 5 피스톨 그립 에어건
- 3M 압력 스프레이 건 컵
- LITTLE GIANT PUMPS O- 링 키트
- GRUVLOK 플랜지 회로 밸런싱 밸브
- ANVIL 채널 너트
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast 5 드릴링 머신
- WEG ODP C 페이스, 풋리스, XNUMX상 범용 모터