그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 3/4 |
컴플라이언스 | 아라 |
연결 | PR 기사 |
자재 | 낮은 납 청동 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
화면 | 304 스테인레스 스틸 |
화면 크기 | 20 |
봉 | PTFE |
크기 | 1" |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 7412200000 |
원산지 | US |
모델 | 화면 크기 | 연결 | 연결 유형 | 크기 | 폭 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59LF003P2PR | 50 | PR 기사 | - | 1 / 2 " | 4.75 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 128,362 | |
59LF004P2PR | 20 | PR 기사 | - | 3 / 4 " | 6 3 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 155,277 | |
59LF006P2PR | 20 | PR 기사 | - | 1.25 " | 7.625 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 326,935 | |
59LF007P2PR | 20 | PR 기사 | - | 1.5 " | 8.25 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 425,897 | |
59LF008P2PR | 20 | PR 기사 | - | 2" | 10 13 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 486,657 | |
59LF-001-P2 | 0.011 "X 0.011" | FNPT | - | 1 / 4 " | 2" | 낮은 납 청동 | 400도 F에서 210 CWP | - | ₩ 64,312 | |
59LF-002-P2 | 0.011 "X 0.011" | FNPT | FNPT x FNPT | 3 / 8 " | 2.69 " | 낮은 납 청동 | 400도 F에서 210 CWP | 3 / 8 " | ₩ 65,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.