그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | 더블 유니온 솔더 |
높이 | 6" |
길이 | 5.5 " |
자재 | 무연 청동 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
사전 설정 압력 설정 | 50의 PSI |
압력 조정 범위 | 15 ~ 75 psi |
스트레이너 | 아니 |
UPC | 670750685705 |
밸브 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
모델 | 밸브 타입 | 연결 유형 | 높이 | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36ELF10301PR | 높은 수용력 | PR 기사 | 4.75 " | 5.5 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 193,305 | |
36ELF10401PR | 높은 수용력 | PR 기사 | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 199,447 | |
36ELF10501PR | 높은 수용력 | PR 기사 | 4.75 " | 5 29 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | 180도 F | 1" | ₩ 228,917 | |
36ELF10301T | ㅁㄴㅇㄹ | FNPT | 6" | 3 5 / 8 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 에프 | 1 / 2 " | ₩ 173,740 | |
36ELF10401T | ㅁㄴㅇㄹ | FNPT | 6" | 3.625 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 179,060 | |
36ELF10501T | ㅁㄴㅇㄹ | FNPT | 6" | 3.625 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1" | ₩ 210,665 | |
36ELF11301S | ㅁㄴㅇㄹ | 단일 유니온 솔더 x FNPT | 6" | 4.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 179,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.