APOLLO VALVES 36ELF 시리즈 감압 밸브
필터
압력 조정 범위: 15 ~ 75 psi
스타일 | 모델 | 밸브 타입 | 연결 유형 | 높이 | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36ELF10501PR | 높은 수용력 | PR 기사 | 4.75 " | 5 29 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | 180도 F | 1" | ₩ 228,917 | |
A | 36ELF10401PR | 높은 수용력 | PR 기사 | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 199,447 | |
A | 36ELF10301PR | 높은 수용력 | PR 기사 | 4.75 " | 5.5 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 193,304 | |
A | 36ELF10301T | ㅁㄴㅇㄹ | FNPT | 6" | 3 5 / 8 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180 ° F | 1 / 2 " | ₩ 173,740 | |
A | 36ELF12501S | ㅁㄴㅇㄹ | 더블 유니온 솔더 | 6" | 5.75 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1" | ₩ 226,397 | |
A | 36ELF11501T | ㅁㄴㅇㄹ | 단일 유니온 FNPT | 6" | 4.625 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1" | ₩ 215,897 | |
A | 36ELF11401S | ㅁㄴㅇㄹ | 단일 유니온 솔더 x FNPT | 6" | 4.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 180,879 | |
A | 36ELF10401T | ㅁㄴㅇㄹ | FNPT | 6" | 3.625 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 179,060 | |
A | 36ELF10501T | ㅁㄴㅇㄹ | FNPT | 6" | 3.625 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1" | ₩ 210,665 | |
A | 36ELF11301T | ㅁㄴㅇㄹ | 단일 유니온 FNPT | 6" | 4.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 175,682 | |
A | 36ELF12401S | ㅁㄴㅇㄹ | 더블 유니온 솔더 | 6" | 5.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 196,367 | |
A | 36ELF11501S | ㅁㄴㅇㄹ | 단일 유니온 솔더 x FNPT | 6" | 4.625 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1" | ₩ 211,837 | |
A | 36ELF11401T | ㅁㄴㅇㄹ | 단일 유니온 FNPT | 6" | 4.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 184,362 | |
A | 36ELF11301S | ㅁㄴㅇㄹ | 단일 유니온 솔더 x FNPT | 6" | 4.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 179,060 | |
A | 36ELF12401T | ㅁㄴㅇㄹ | 더블 유니온 FNPT | 6" | 5.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 186,304 | |
A | 36ELF12301T | ㅁㄴㅇㄹ | 더블 유니온 FNPT | 6" | 5.375 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 194,845 | |
A | 36ELF12301S | ㅁㄴㅇㄹ | 더블 유니온 솔더 | 6" | 5.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 194,845 | |
A | 36ELF12501T | ㅁㄴㅇㄹ | 더블 유니온 FNPT | 6" | 5 3 / 4 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180 ° F | 1" | ₩ 222,127 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 및 드립 팬
- 폴리 백 실러
- 보호 안경 액세서리
- 집중 히터
- 에어 도구 조합 키트
- 보관함/용기
- 공기처리
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 라우터
- 글루/에폭시
- 3M 캡 장착형 이어 머프
- DAYTON 전기 팬 코일 히터, 단상
- HARRIS INDUSTRIES HMIG 레이블, HMIG
- HUBBELL NEMA 3R, 4X, 12 및 16 정격 콘센트
- H.K. PORTER 하드 와이어 커터
- WALTER TOOLS BSX 유형, 솔리드 초경 Jobber 드릴 비트
- DBI-SALA 폴 클라이밍 스트랩 시스템
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5면 코너 와이어 선반
- ANVIL 분할 파이프 링 행거
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-LL 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기