그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 6" |
길이 | 3 5 / 8 " |
자재 | 무연 청동 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최대 온도 | 180도 에프 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
사전 설정 압력 설정 | 50의 PSI |
압력 조정 범위 | 15 ~ 75 psi |
제품 데이터 시트 | 아폴로-36elf12501t.pdf |
스트레이너 | 아니 |
UPC | 670750685637 |
밸브 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
A. 예, 밸브는 온수 및 냉수 시스템 모두에서 작동하도록 설계되었습니다. 그러나 물의 온도가 밸브의 최대 작동 범위인 화씨 180도를 초과하지 않는지 확인하십시오.
A. 정기적인 유지 관리에는 밸브에 잔해물, 침전물 축적 및 누출 가능성이 있는지 검사하는 것이 포함됩니다. 밸브를 주기적으로 세척하면 막힘을 방지하고 최적의 성능을 보장하는 데 도움이 됩니다.
A. 감압 밸브는 시스템 전반에 걸쳐 균일한 압력 수준을 유지하는 것이 중요할 때 적용되는 반면, 감압 밸브는 시스템 내의 극심한 과압 상황을 방지하기 위해 사용됩니다.
A. 제어 밸브에 적합한 크기를 선택하려면 작동이 최고 유량 동안 60~80% 개방도 범위 내에 있고 최소 유량 요구 사항 동안 이상적으로 20% 개방도 이상을 유지하는지 확인해야 합니다.
모델 | 밸브 타입 | 연결 유형 | 높이 | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36ELF10301PR | 높은 수용력 | PR 기사 | 4.75 " | 5.5 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 193,305 | |
36ELF10401PR | 높은 수용력 | PR 기사 | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 199,447 | |
36ELF10501PR | 높은 수용력 | PR 기사 | 4.75 " | 5 29 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | 180도 F | 1" | ₩ 228,917 | |
36ELF10401T | ㅁㄴㅇㄹ | FNPT | 6" | 3.625 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 3 / 4 " | ₩ 179,060 | |
36ELF10501T | ㅁㄴㅇㄹ | FNPT | 6" | 3.625 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1" | ₩ 210,665 | |
36ELF11301S | ㅁㄴㅇㄹ | 단일 유니온 솔더 x FNPT | 6" | 4.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 179,060 | |
36ELF11301T | ㅁㄴㅇㄹ | 단일 유니온 FNPT | 6" | 4.5 " | 무연 청동 | 400의 PSI | 180도 F | 1 / 2 " | ₩ 175,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.