그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 낮은 납 청동 |
컴플라이언스 | NSF372 |
연결 유형 | PR 기사 |
손잡이 재질 | 가단성 철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 4 19 / 64 " |
맥스. 유체 온도. | 화씨 0도 ~ 250도 |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 5-45 / 64 " |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8481801060 |
원산지 | US |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 밸브 스템 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30LF00301PR | 3 29 / 32 " | 1 / 2 " | 4-27 / 32 " | 상승 | ₩ 172,252 | |
30LF00401PR | 4 19 / 64 " | 3 / 4 " | 5-45 / 64 " | 상승 | ₩ 194,600 | |
30LF00701PR | 6.125 " | 1.5 " | 9-5 / 64 " | 상승 | ₩ 425,337 | |
30LF00801PR | 6 45 / 64 " | 2" | 11-9 / 32 " | 상승 | ₩ 642,232 | |
30LF03301PR | 3 29 / 32 " | 1 / 2 " | 4-27 / 32 " | 비 상승 | ₩ 160,580 | |
30LF03501PR | 4 45 / 64 " | 1" | 6-45 / 64 " | 비 상승 | ₩ 228,812 | |
30LF03601PR | 5.125 " | 1.25 " | 8-3 / 32 " | 비 상승 | ₩ 321,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.