그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 릴리프 밸브 |
어플리케이션 | 농업용 분무기 및 단순 상업용 또는 산업용 가압 시스템 |
본체 재질 | 브론즈 |
디스크 재료 | 니트릴 |
공장 설정 압력 | 250의 PSI |
높이 | 4 1 / 8 " |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 4.125 " |
압력 범위 | 250 ~ 600 psi |
제품 데이터 시트 | 아폴로-16-501-02.pdf |
시트 재질 | 니트릴 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 0도 200도까지 에프 |
테스트 레버 | 아니 |
UPC | 670750314940 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
A. 조정 가능한 기능을 통해 작업자는 밸브가 초과 압력을 방출하기 시작하는 압력을 설정할 수 있습니다. 이러한 맞춤화는 시스템 요구사항에 따른 정밀한 압력 제어를 보장합니다.
A. 밸브는 250 ~ 600 PSI의 압력 범위 내에서 작동합니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.