APOLLO VALVES 16-501 Series Cast Bronze Adjustable Relief Valves
필터
어플리케이션: 농업용 분무기 및 단순 상업용 또는 산업용 가압 시스템 , 키: 4 1 / 8 " , 인레트 크기: 1 / 2 " , 콘센트 크기: 1 / 2 " , 전체 높이: 4.125 " , 스프링 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 테스트 레버 | 공장 설정 압력 | 입구 유형 | 콘센트 유형 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-501-02 | 0 ° ~ 200 ° F | 브론즈 | 니트릴 | 아니 | 250의 PSI | MNPT | FNPT | 250 ~ 600 psi | ₩ 87,325 | |
B | 16-501-25 | 화씨 0도 ~ 200도 | 캐스트 브론즈 | PTFE | 가능 | 60의 PSI | FNPT | MNPT | 50 ~ 250 psi | ₩ 77,490 | |
B | 16-501-60 | 화씨 0도 ~ 200도 | 캐스트 브론즈 | PTFE | 가능 | 250의 PSI | FNPT | MNPT | 250 ~ 600 psi | ₩ 82,565 | |
B | 16-501-01 | 화씨 0도 ~ 200도 | 캐스트 브론즈 | 니트릴 | 가능 | 60의 PSI | FNPT | MNPT | 50 ~ 250 psi | ₩ 89,337 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전송 잭
- 커피 디켄터 Airpots 및 Urns
- TIG 용접봉
- 온도 조절기 케이블
- 카펫 추출기 액세서리
- 에어 컨디셔너
- 스토리지 보관함
- 호흡보호구
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 코르크
- FAST CAP 우드 치즐
- PHILIPS ADVANCE LED 드라이버, 길이 5-3 / 16 "
- ARC ABRASIVES 5" 샌딩 디스크 롤, 알루미늄 산화물
- RENEWABLE LUBRICANTS 관통 윤활유 / CI
- WATTS 유전체 플랜지 파이프 피팅
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 감속기 커플 링, 개스킷 x 개스킷
- HONEYWELL 어셈블리
- AMERICAN TORCH TIP 가스 렌즈
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 35 체인
- BROWNING 14M40 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷