PHILIPS ADVANCE LED 드라이버, 길이 5-3/16"
필터
주변 온도. 범위: -40도 ~ 140도 F , 역률: 0.90
스타일 | 모델 | 높이 | 입력 전원 | 입력 전압 | 길이 | 출력 전류 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LEDINTA0350C425FO | 1.5 " | 165 | 120-277 VAC | 9.5 " | ADC 0.35 개 | 120-425 VDC | 2 5 / 16 " | ₩ 322,980 | |
B | LED120A0700C24F | 1.187 " | 21.5 | 120 VAC | 5.187 " | ADC 0.7 개 | 2.8-24.6 VDC | 1.38 " | ₩ 132,282 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빗자루를 밀어
- 가스 커넥터 피팅
- 파이프 단열
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 나사산 바디 실린더
- 가방 및 가방 액세서리
- 전기관련 테스터
- 자동차 리프팅 도구
- 스테인리스 강
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- TSUBAKI 스프로킷 2.330
- LIFT-ALL 견인 Strp 나일론
- VULCAN HART 소자, 230V
- APPROVED VENDOR 트라이 클로버 호환 X 남성 NPT
- COOPER B-LINE B366 시리즈 XNUMX 홀 폐쇄 각도
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM
- EATON E34 시리즈 자물쇠 부착물
- EATON 50 시리즈 직접반사형 센서
- BALDOR / DODGE QD, J 사이즈 부싱
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDJS 단일 감속 감속기