그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀘어 드라이브 비트 |
비트 스타일 | 마녀 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 기름진 |
삽입 길이 | 1-3 / 8 " |
자재 | 강철 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 2.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 19.69 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8207906000 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 점수 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853PT-1PK | 1 / 2 " | 4 | 2.875 " | SAE | #3 | ₩ 52,622 | ||
854PT-1PK | 1 / 2 " | 4 | 2.875 " | SAE | #4 | ₩ 66,290 | ||
HTS-3A-1PK | 3 / 8 " | 1 | 1.25 " | SAE | #3 | ₩ 116,602 | ||
832PT-5PK | 3 / 8 " | 4 | 2.625 " | SAE | #2 | ₩ 162,820 | ||
833PT-5PK | 3 / 8 " | 4 | 2.625 " | SAE | #3 | ₩ 166,950 | ||
SZ-15-5PK | 3 / 8 " | 6 | 2.25 " | SAE | 5 / 16 " | ₩ 254,572 | ||
SZ-10-5PK | 3 / 8 " | 6 | 2.25 " | SAE | 1 / 8 " | ₩ 258,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.