APEX-TOOLS
필터
수작업공구
안전
전동 공구
금형/기계공작
배관
선박/차량정비용품
잠금장치
연마재
수작업공구 필터
소켓 및 비트전체보기
전원 소켓 적용된 토크를 제어할 수 있도록 비충격 전동 공구와 함께 사용하기에 적합합니다. 조립 및 작동 마모를 견딜 수 있도록 흑색 산화물 마감 처리된 열처리된 합금강 구조가 특징입니다. 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치 및 3/4인치 육각 직경으로 제공
소켓 어댑터 1/4 - 5/8인치 암 사각형/수 육각/수 사각형 드라이브를 특징으로 하는 비트 어댑터, 소켓 어댑터 및 잠금 소켓 어댑터
소켓 비트 비트 홀더가 높은 토크 부하를 견딜 수 있도록 육각형 드라이브 개구부가있는 강철 비트
소켓 확장 도달하기 어려운 영역에서 패스너를 구동하기 위해 소켓 및 래칫과 함께 사용하도록 설계된 전원 소켓 어댑터 및 소켓 익스텐션. 1/4인치, 3/8인치 및 1/2인치 드라이브 크기로 제공
소켓 렌치 액세서리 소켓 렌치와 함께 사용하기위한 3/8 인치 유니버셜 조인트 및 암 퀵 릴리스 척과 같은 교체 액세서리 포함
소켓 고장이나 부서짐 없이 충격 토크 부하를 처리하는 4점/6점 드라이브 설계가 특징인 플렉스/표준 소켓. 제한된 영역에 접근하기 위한 래칫 렌치 역할도 가능
임팩소켓 및 비트전체보기
임팩트 비트 임팩트 소켓 어댑터 3/4인치 직경의 사각형 드라이브 비트를 고정하기 위한 퀵 릴리스 스틸 척이 있는 1/4인치(OD) 암 어댑터 포함
Apex 도구 정보
Apex는 85년 이상 다양한 조립, 유지 보수 및 수리 응용 분야를 위한 고품질 산업용 고정 도구를 제조해 왔습니다. Apex Bits 카탈로그에는 내구성이 뛰어난 스크루드라이버 비트, 너트 세터, 비트 홀더, 소켓, 소켓 비트 및 익스텐션, 멀티비트 스크루드라이버가 포함됩니다. 브랜드의 전원 소켓은 비충격 도구와 함께 사용하도록 설계되어 사용자가 패스너를 구동하는 동안 적용된 토크를 제어할 수 있습니다. 이 소켓은 대부분의 조립 및 작동 마모를 견딜 수 있도록 열처리된 합금강 몸체를 특징으로 합니다. Apex 스크루드라이버는 저토크 및 고토크 응용 분야 모두에 대해 Philips, 슬롯형, Torx 및 Torx 플러스를 포함한 다양한 비트 스타일로 제공됩니다.
이 브랜드는 또한 배수구(평방 피트당 최대 81개 구멍)가 있는 니트릴/고무 구조를 특징으로 하는 NSF 승인 피로 방지 매트를 생산합니다. 이 매트는 습하거나 기름기가 많은 지역에서 견인력이 필요할 때 이상적인 선택입니다. 선택된 바닥 매트에는 항균제가 추가로 내장되어 있습니다. 다양한 Apex 제품을 다음 사이트에서 구입할 수 있습니다. Raptor Supplies.