그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 패드 |
색상 | 검정 |
경도 | 50 C |
패드 직경 | 4mm |
패드 높이 | 12mm |
패드 재질 | NBR |
패드 타입 | 평면 |
온도. 범위 | 0에서 120도 C |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8412909035 |
원산지 | JP |
모델 | 색상 | 경도 | 패드 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP04UF | 마크가있는 블랙 | 60 C | 불소 고무 | 0에서 250도 C | ₩ 7,210 | |
ZP04UGN | 마크가있는 블랙 | 50 C | 전도성 NBR | 0에서 100도 C | ₩ 4,882 | |
ZP04UGS | 마크가있는 블랙 | 50 C | 전도성 실리콘 | -10 ~ 200도 C | ₩ 5,092 | |
ZP04US | 백 | 40 C | 실리콘 고무 | -30 ~ 200도 C | ₩ 5,215 | |
ZP04UU | 갈색 | 60 C | 우레탄 고무 | 0에서 60도 C | ₩ 6,265 | |
ZP10UF | 마크가있는 블랙 | 60 C | 불소 고무 | 0에서 250도 C | ₩ 9,117 | |
ZP10UGN | 마크가있는 블랙 | 50 C | 전도성 NBR | 0에서 100도 C | ₩ 7,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.