그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
비트 길이 | 1 15 / 16 " |
비트 스타일 | 로버트슨 스퀘어 리 세스 |
자재 | 냉간 단조 강철 |
전체 길이 | 1 15 / 16 " |
포인트 크기 | #2 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 스퀘어 리 세스 |
선박 중량 (kg) | 2.87 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
모델 | 비트 길이 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
954-A-2X-5PK | 2.75 " | - | - | ₩ 29,067 | |
954-A-2X-100PK | 2.75 " | S2 스틸 | 2.75 " | ₩ 525,787 | |
954-B-2X-5PK | 3.5 " | S2 스틸 | 3.5 " | ₩ 38,115 | |
954-C-2X-5PK | 6" | 강철 | 6" | ₩ 75,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.