그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
비트 길이 | 1 15 / 16 " |
비트 스타일 | 필립스 |
자재 | 냉간 단조 강철 |
전체 길이 | 1 15 / 16 " |
포인트 크기 | #2 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 필립스 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8207806000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 길이 | 자재 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491X-5PK | 1 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 냉간 단조 강철 | 1 15 / 16 " | #1 | ₩ 28,945 | ||
4910X-5PK | 1 15 / 16 " | 1" | 냉간 단조 강철 | 1 15 / 16 " | #0 | ₩ 53,147 | ||
493-AI-5PK | 2.75 " | 2.75 " | S2 스틸 | 2.75 " | #3 | ₩ 54,827 | ||
491-BX-5PK | 3.5 " | - | S2 스틸 | 3.5 " | #1 | ₩ 33,810 | ||
492X-250PK | 1 15 / 16 " | - | S2 스틸 | 1 15 / 16 " | #2 | ₩ 998,865 | ||
492-AX-5PK | 2.75 " | - | S2 스틸 | 2.75 " | #2 | ₩ 24,815 | ||
492-AX-250PK | 2.75 " | - | S2 스틸 | 2.75 " | #2 | ₩ 1,149,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.