그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
비트 길이 | 1" |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 1" |
포인트 크기 | T8 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 톡스 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | TW |
모델 | 비트 길이 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 생크 직경 | 생크 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-TX-07X-5PK | 1" | 1" | T7 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 톡스 | ₩ 47,057 | |
440-TX-09X-5PK | 1" | 1" | T9 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 톡스 | ₩ 41,002 | |
440-TX-10X-5PK | 1" | 1" | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 톡스 | ₩ 40,897 | |
440-TX-15X-5PK | 1" | 1" | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 톡스 | ₩ 41,020 | |
440-TX-20X-5PK | 1" | 1" | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 톡스 | ₩ 42,000 | |
440-TX-20X-250PK | 1" | 1" | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 톡스 | ₩ 1,835,540 | |
440-TX-25X-5PK | 1" | 1" | T25 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 톡스 | ₩ 41,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.