COXREELS C-L350L-5012L-X 스프링 리턴 호스 릴, 3/8인치 내경, 길이 50피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
EAN | 0674255726376 |
호스 길이 | 50 피트 |
현재 입력 | 25 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 7 x 8 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 18.63 " |
전체 길이 | 17 " |
전체 폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 35.1 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 내부 Dia. | A | 베어링스 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-LP-150-150 | 스프링 리턴 호스 릴 | 1 / 4 " | - | 1 "영구 윤활 정밀 베어링 | 다중 위치 자동 잠금 래칫 | 300의 PSI | 150 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 차량 | ₩ 1,390,970 | ||
C-LP-325-325 | 스프링 리턴 호스 릴 | 3 / 8 " | - | 1 "영구 윤활 정밀 베어링 | 다중 위치 자동 잠금 래칫 | 300의 PSI | 150 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 차량 | ₩ 1,250,497 | ||
C-LP-350-350 | 스프링 리턴 호스 릴 | 3 / 8 " | - | 1 "영구 윤활 정밀 베어링 | 다중 위치 자동 잠금 래칫 | 300의 PSI | 150 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 차량 | ₩ 1,675,695 | ||
C-LP-425-425 | 스프링 리턴 호스 릴 | 1 / 2 " | - | 1 "영구 윤활 정밀 베어링 | 다중 위치 자동 잠금 래칫 | 300의 PSI | 150 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 차량 | ₩ 1,364,947 | ||
C-L350-5012-A | 스프링 리턴 호스 릴 | 3 / 8 " | 20 | 1 "영구 윤활 정밀 베어링 | 다중 위치 자동 잠금 래칫 | 300의 PSI | 150 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 차량 | ₩ 1,925,927 | ||
C-L350-5012-B | 스프링 리턴 호스 릴 | 3 / 8 " | 20 | 1 "영구 윤활 정밀 베어링 | 다중 위치 자동 잠금 래칫 | 300의 PSI | 150 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 차량 | ₩ 1,902,810 | ||
C-L350-5016-D | 스프링 리턴 호스 릴 | 3 / 8 " | 13 | 1 "영구 윤활 정밀 베어링 | 다중 위치 자동 잠금 래칫 | 300의 PSI | 150 F | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 차량 | ₩ 1,550,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.