그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회전 루프 행거 |
마감재 | 아연 도금 |
길이 | 4.875 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. 하중 | 500 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 2-1 / 2 " |
로드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 조절할 수 있는 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500406889 | 도금되는 구리 | 2.25 " | 구리 도금 강철 | 300 파운드 | 1/2 - 1-1/4" | 1/2 - 1-1/4" | ₩ 5,477 | |
0500406947 | 도금되는 구리 | 2 9 / 16 " | 구리 도금 강철 | 300 파운드 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ₩ 6,107 | |
0500406962 | 도금되는 구리 | 3.5 " | 구리 도금 강철 | 300 파운드 | 2" | 2" | ₩ 6,370 | |
0500406988 | 도금되는 구리 | 4.187 " | 구리 도금 강철 | 525 파운드 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ₩ 10,482 | |
0500407002 | 도금되는 구리 | 4.875 " | 구리 도금 강철 | 525 파운드 | 3" | 3" | ₩ 12,162 | |
0500407044 | 도금되는 구리 | 5.5 " | 구리 도금 강철 | 650 파운드 | 4" | 4" | ₩ 15,820 | |
0500301692 | 아연 도금 | 2.25 " | 아연 도금 강판 | 300 파운드 | 1/2-1 인치 | - | ₩ 3,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.