항목 | 휴대용 압력 블래스터 |
공기 압력 | 80에서 125 PSI로 |
80 PSI에서 필요한 CFM | 15/1 "노즐이있는 8, 25/5"노즐이있는 32 |
호퍼 용량 | 250 파운드 |
호스 길이 | 25ft. |
자재 | 강철 |
타입 | 데드 맨 |
선박 중량 (kg) | 63.5 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8424890000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.