항목 | 사이펀 블래스터 |
공기 압력 | 80에서 110 PSI로 |
80 PSI에서 필요한 CFM | 7 (13/64 "노즐 포함), 15 (1/4"노즐 포함), 20 (5/16 "노즐 포함) |
호퍼 용량 | 90 파운드 |
호퍼 재질 | 플라스틱 |
호스 길이 | 7ft. |
자재 | 플라스틱 |
타입 | 흡입관 |
선박 중량 (kg) | 8.46 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8424301000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.