그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 부싱 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 6000 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
육각 크기 | 1-25 / 64 " |
파이프 크기 | 1 "x 3 / 4" |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 클래스 | 연결 유형 | 육각 크기 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0361331101 | 6000 | MNPT x FNPT | 1-25 / 64 " | - | 1 "x 1 / 4" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 12,862 | |
0361331309 | 6000 | MNPT x FNPT | 1-25 / 64 " | - | 1 "x 1 / 2" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 12,687 | |
0361332901 | 6000 | MNPT x FNPT | 2-33 / 64 " | - | 2 "x 1 / 4" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 35,280 | |
0361333107 | 6000 | MNPT x FNPT | 2-33 / 64 " | - | 2 "x 1 / 2" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 35,402 | |
0361333206 | 6000 | MNPT x FNPT | 2.5 " | - | 2 "x 3 / 4" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 35,402 | |
0361333305 | 6000 | MNPT x FNPT | 2-33 / 64 " | - | 2 "X 1" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 36,907 | |
0361330004 | 3000 | FNPT x MNPT | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | -20도 ~ 550도 F | ₩ 6,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.