SQUARE D NC 시리즈 배선용 회로 차단기
NC 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Square D NC 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하 상태로부터 전기 회로를 보호하기 위해 분전반 및 로드 센터와 함께 사용하기에 이상적입니다. 설치가 용이하도록 I-Line 스타일의 플러그인 마운팅 시설과 통합되어 제공되며 리버스 피드 애플리케이션에도 적합합니다. 이러한 장치의 성형 케이스는 작은 공간 내에 통전 부품, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 고정합니다. 3극 구조의 이 차단기는 100V에서 480kA의 최대 차단 용량을 제공할 수 있으며 UL, CSA 및 IEC 표준을 준수합니다. 1000~1200A 범위의 정격 전류로 제공되는 다양한 NC 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음성 데이터 커넥터
- 램프 코드
- 그릴 및 셔터 액세서리
- 유압 진동기
- 모터 레인 실드
- 타이머
- 공기처리
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 자동차 윤활유
- 페인트 부스 외
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 4 날, 82도 포함 각도
- PANDUIT 팬 스틸 (R) MLT-H 마커 플레이트
- BRADY 검사 라벨
- DAYTON 바닥 스크러버, 단일, 17 "크기, 1.5 Hp, 175 Rpm
- MAG-MATE 세라믹 자석 소재
- INSTOCK 에폭시 작업대, 블랙
- HOFFMAN 유형 12 분리 인클로저
- ARO 출구 매니폴드
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5995 시리즈
- INGERSOLL-RAND 밴디드 V-벨트