그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 판매자 커플 링 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 4" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
UPC | 690291342899 |
선박 중량 (kg) | 1.99 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307923010 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0320201031 | 단조 스틸 | 300 | 300의 PSI | 1 / 2 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 44,135 | |
0320201049 | 단조 스틸 | 300 | 300의 PSI | 3 / 4 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 46,952 | |
0320201056 | 단조 스틸 | 300 | 300의 PSI | 1" | 300psi @ 550도 F | ₩ 60,322 | |
0320201064 | 단조 스틸 | 300 | 300의 PSI | 1.25 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 96,022 | |
0320201072 | 가단성 철 | 300 | 300의 PSI | 1.5 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 89,285 | |
0320201080 | 가단성 철 | 300 | 300의 PSI | 2" | 300psi @ 550도 F | ₩ 145,810 | |
0320200009 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 8 " | 150의 PSI | ₩ 5,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.