ANVIL 머천트 커플링
필터
연결 타입: FNPT , 온도. 범위: -20도 ~ 150도 F
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 그림 346 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 그림 336 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 그림 347 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 그림 337 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 0320201049 | 단조 스틸 | 300 | 300의 PSI | 3 / 4 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 46,952 | |
E | 0320201064 | 단조 스틸 | 300 | 300의 PSI | 1.25 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 96,022 | |
E | 0320201031 | 단조 스틸 | 300 | 300의 PSI | 1 / 2 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 44,135 | |
E | 0320201056 | 단조 스틸 | 300 | 300의 PSI | 1" | 300psi @ 550도 F | ₩ 60,322 | |
E | 0320200223 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 2.5 " | 150의 PSI | ₩ 115,727 | |
E | 0320201072 | 가단성 철 | 300 | 300의 PSI | 1.5 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 89,285 | |
E | 0320201080 | 가단성 철 | 300 | 300의 PSI | 2" | 300psi @ 550도 F | ₩ 145,810 | |
E | 0320200025 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 150의 PSI | ₩ 9,380 | |
E | 0320200090 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 2" | 150의 PSI | ₩ 44,869 | |
E | 0320200066 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1.25 " | 150의 PSI | ₩ 24,430 | |
E | 0320200074 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1.5 " | 150의 PSI | ₩ 31,342 | |
E | 0320200280 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 4" | 150의 PSI | ₩ 282,292 | |
E | 0320200033 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 150의 PSI | ₩ 9,957 | |
E | 0320200017 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | 150의 PSI | ₩ 7,402 | |
E | 0320200009 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 8 " | 150의 PSI | ₩ 5,845 | |
E | 0320200041 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 150의 PSI | ₩ 13,107 | |
E | 0320200249 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 3" | 150의 PSI | ₩ 162,225 | |
E | 0320200058 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1" | 150의 PSI | ₩ 18,480 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 돋보기 조명
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- 케이블 잠금
- 장치 액세서리 종료
- 오일 버너 모터
- 테이프
- 가스 용접 장비
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 호스 턱받이 및 소화전
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 컨베이어 벨트 폴리 프로필렌
- ALTRONIX DC 전원 공급 장치
- PETERSEN PRODUCTS 140-5 시리즈 파이프 플러그
- LOVEJOY SC 유형 스페이서 플랜지
- PASS AND SEYMOUR LS 시리즈 백열 슬라이드 조광기
- JAMCO 이동할 수 있는 내각 작업대
- HUMBOLDT 열 박막 오븐의 손실
- MORSE DRUM 퓨즈
- ALLEGRO SAFETY 자동 배수 그릇 및 가드리스 플로트
- STEARNS BRAKES 하우징