그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사각 헤드 플러그, 코어 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | MNPT |
건설 | 코 레드 |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 2.5 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
UPC | 690291530722 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307110030 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
0318902400 | 3 / 4 " | ₩ 5,442 | |
0318902442 | 1" | ₩ 5,635 | |
0318902483 | 1.25 " | ₩ 8,295 | |
0318902525 | 1.5 " | ₩ 11,777 | |
0318902566 | 2" | ₩ 14,472 | |
0318902640 | 3" | ₩ 39,970 | |
0318902681 | 3.5 " | ₩ 96,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.