그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사각 헤드 플러그, 코어 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | MNPT |
건설 | 코 레드 |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 1.25 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7307110030 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
0318902400 | 3 / 4 " | ₩ 6,037 | |
0318902442 | 1" | ₩ 5,810 | |
0318902525 | 1.5 " | ₩ 12,337 | |
0318902566 | 2" | ₩ 15,137 | |
0318902608 | 2.5 " | ₩ 35,210 | |
0318902640 | 3" | ₩ 42,385 | |
0318902681 | 3.5 " | ₩ 105,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.