항목 | 플랜지 유니온 |
본체 재질 | 주철 |
클래스 | 125 |
연결 유형 | 플랜지 |
최대. 압력 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F |
파이프 크기 | 3" |
포화 증기압 | 125의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 5.01 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 7307110030 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
0308300409 | 3 / 4 " | ₩ 212,222 | |
0308300607 | 1" | ₩ 206,692 | |
0308300805 | 1.25 " | ₩ 242,690 | |
0308301001 | 1.5 " | ₩ 225,435 | |
0308301209 | 2" | ₩ 264,985 | |
0308301407 | 2.5 " | ₩ 357,892 | |
그림 487 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.