그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | 주철 |
클래스 | 125 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F |
파이프 크기 | 2.5 " |
포화 증기압 | 125의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 7307110030 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
0300028206 | 1 / 4 " | ₩ 22,925 | |
0300028305 | 3 / 8 " | ₩ 28,472 | |
0300028404 | 1 / 2 " | ₩ 18,725 | |
0300028503 | 3 / 4 " | ₩ 19,250 | |
0300028602 | 1" | ₩ 20,755 | |
0300028701 | 1.25 " | ₩ 28,105 | |
0300028800 | 1.5 " | ₩ 46,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.