PROTO 니들 노즈 플라이어
필터
색상 처리 : 빨간색 , 손잡이 유형: 담근 , 스파크 발생 없음: 아니 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) , 전압 정격: 없음
스타일 | 모델 | 팁 폭 | 절단 능력 / 재질 | 턱 길이 | 턱 타입 | 턱 폭 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J282G | 1 / 4 " | 지정되지 않음 | 1.187 " | 부드럽게 | 7 / 16 " | 11 / 16 " | 4.875 " | 아니 | ₩ 44,275 | |
B | J282BSG | 1 / 4 " | 지정되지 않음 | 1.187 " | 부드럽게 | 7 / 16 " | 11 / 16 " | 4.875 " | 가능 | ₩ 50,050 | |
C | J226-01G | 3 / 8 " | 14AWG 구리 와이어 | 2.625 " | 부드럽게 | 3 / 4 " | 1.375 " | 7.5 " | 아니 | ₩ 65,169 | |
D | J220G | 3 / 8 " | 지정되지 않음 | 1.875 " | 부드럽게 | 11 / 16 " | 1.25 " | 6.625 " | 아니 | ₩ 51,940 | |
E | J226G | 3 / 8 " | 14AWG 구리 와이어 | 1.875 " | 톱니 모양 | 11 / 16 " | 1.375 " | 6.625 " | 아니 | ₩ 51,765 | |
F | J228G | 7 / 16 " | 지정되지 않음 | 1 9 / 16 " | 톱니 모양 | 17 / 32 " | 2.156 " | 7 25 / 32 " | 아니 | ₩ 53,812 | |
E | J229-01G | 9 / 32 " | 14AWG 구리 와이어 | 1 11 / 16 " | 톱니 모양 | 1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 5 9 / 16 " | 가능 | ₩ 53,182 | |
G | J223G | 9 / 32 " | 지정되지 않음 | 2.156 " | 톱니 모양 | 1 / 2 " | 1.25 " | 6.156 " | 아니 | ₩ 57,312 | |
D | J229-03G | 9 / 32 " | 지정되지 않음 | 1 11 / 16 " | 부드럽게 | 1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 5 9 / 16 " | 아니 | ₩ 46,672 | |
H | J222G | 11 / 32 " | 지정되지 않음 | 2.125 " | 톱니 모양 | 11 / 16 " | 1.25 " | 6 1 / 16 " | 아니 | ₩ 44,275 | |
I | J241G | 13 / 32 " | 지정되지 않음 | 2 9 / 16 " | 부드럽게 | 23 / 32 " | 1.875 " | 11.375 " | 아니 | ₩ 92,855 | |
J | J240G | 13 / 32 " | 지정되지 않음 | 2 13 / 16 " | 부드럽게 | 23 / 32 " | 1.875 " | 11 9 / 16 " | 아니 | ₩ 95,077 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모니터
- 도어 손잡이 잠금 장치
- 벌크 푸시 온 호스
- 구리 파이프 및 튜브
- 기어 로커
- 머리보호구
- 유틸리티 카트
- 전기 도구
- 비상 사태 대비
- 덕트 팬 및 액세서리
- METRO 산업용 와이어 선반
- METRO 메시 보안 카트
- RAE 포장 스텐실, 전방
- SQUARE D 리미트 스위치베이스
- BUNTING BEARINGS 스러스트 와셔
- ANVIL 파이프 행거, 끝단으로 아연 도금 볼트 체결
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 본질 안전 CO 모니터가 있는 자동 에어 시리즈 카트
- APPROVED VENDOR 플라스틱 양동이 뚜껑
- SMC VALVES V4000 시리즈 솔레노이드 밸브
- BALDOR / DODGE HE 광산 의무 날개 풀리