그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 노즈 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 14AWG 구리 와이어 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1 11 / 16 " |
턱 타입 | 톱니 모양 |
턱 폭 | 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1-9 / 32 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 5 9 / 16 " |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 9 / 32 " |
UPC | 662679030476 |
정격 전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팁 폭 | 절단 능력 / 재질 | 턱 길이 | 턱 타입 | 턱 폭 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J241G | 13 / 32 " | 지정되지 않음 | 2 9 / 16 " | 부드럽게 | 23 / 32 " | 1.875 " | 11.375 " | 아니 | ₩ 92,855 | ||
J240G | 13 / 32 " | 지정되지 않음 | 2 13 / 16 " | 부드럽게 | 23 / 32 " | 1.875 " | 11 9 / 16 " | 아니 | ₩ 95,077 | ||
J220G | 3 / 8 " | 지정되지 않음 | 1.875 " | 부드럽게 | 11 / 16 " | 1.25 " | 6.625 " | 아니 | ₩ 51,940 | ||
J222G | 11 / 32 " | 지정되지 않음 | 2.125 " | 톱니 모양 | 11 / 16 " | 1.25 " | 6 1 / 16 " | 아니 | ₩ 44,275 | ||
J223G | 9 / 32 " | 지정되지 않음 | 2.156 " | 톱니 모양 | 1 / 2 " | 1.25 " | 6.156 " | 아니 | ₩ 57,312 | ||
J226G | 3 / 8 " | 14AWG 구리 와이어 | 1.875 " | 톱니 모양 | 11 / 16 " | 1.375 " | 6.625 " | 아니 | ₩ 51,765 | ||
J228G | 7 / 16 " | 지정되지 않음 | 1 9 / 16 " | 톱니 모양 | 17 / 32 " | 2.156 " | 7 25 / 32 " | 아니 | ₩ 53,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.