항목 | 장식용 표면 실장 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 프로그램 시작 |
Energy Star 준수 | 아니 |
고정물 유형 | 로우 프로파일 랩 어라운드 |
정착물 와트 | 64 |
높이 | 3" |
하우징 마감 | 고광택 화이트 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F28T5 |
램프 와트 | 28 |
길이 | 46.5 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 표면 또는 중단 |
교체 용 렌즈 | DLB46 |
UPC | 745974730651 |
전압 | 120-277 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 5.13 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 125.22 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 램프 수량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LB 3 28T5 엠볼트 GEB10PS | 90 | 3 | 15.38 " | ₩ 505,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.