항목 | 장식용 표면 실장 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 프로그램 시작 |
Energy Star 준수 | 아니 |
고정물 유형 | 로우 프로파일 랩 어라운드 |
정착물 와트 | 90 |
높이 | 3" |
하우징 마감 | 고광택 화이트 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 3 |
램프 유형 | F28T5 |
램프 와트 | 28 |
길이 | 46.5 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
설치 | 표면 또는 중단 |
교체 용 렌즈 | D2LB46 |
UPC | 745975029587 |
전압 | 120-277 |
폭 | 15.38 " |
선박 중량 (kg) | 7.97 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 43.69 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 램프 수량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LB 2 28T5 엠볼트 GEB10PS | 64 | 2 | 10 " | ₩ 299,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.