LITHONIA LIGHTING 일반용 투광등
필터
색온도 : 5000K , CRI: 70 , 설명/특징: 상 / 하 바이저; 풀 바이저; 반달 가드 , 마치다: 분말 코팅 , 키: 12 " , 하우징 색상: 다크 브론즈 , 하우징 재질: 알류미늄 , 램프 종류: LED , LED 교체 대상: 150W HPS / MH , 길이: 3" , 렌즈 재질: 유리 , 배광: 넓은 홍수 , 장착 유형: 돌기 , 헤드 수: 1 , 정격 수명: 100,000 시간. , 센서 유형: 포함 된 센서 없음 , 소켓 유형: 옥수수 속 , 온도. 범위: -40도 ~ 40도 C , 전압: 120 ~ 277 , 보증: 5 년
스타일 | 모델 | 정착물 와트 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSXF1 LED P2 50K M4 | 42.0 | 5579 | 133.0 | 8.875 " | ₩ 744,642 | |
B | DSXF2 LED P1 50K M2 | 54.0 | 7794 | 143.1 | 12.75 " | ₩ 1,113,332 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가위 리프트 테이블
- 음식 서비스 트레이
- 네거티브 에어 머신
- AC 전원 공급 장치
- 푸시 버튼 인클로저
- 선반 및 보관 랙
- 와이어 로프 및 피팅
- 윤활유 보관 및 분배
- 온도 제어
- 탄소강
- SQUARE D QOU 시리즈 회로 차단기, 120/240 VAC
- MILWAUKEE 파워 비트 # 2 정사각형
- BUSSMANN 3216TD 계열 특수 퓨즈
- NOTRAX 배전반 매트 클래스 1 산업용 매트
- DAZOR CFL 받침대 바닥 스탠드 조명, 41인치
- WRIGHT TOOL 썰매 망치, 나무 손잡이
- EATON 도어 인터록 외부 전면 핸들
- FABENCO ZT 시리즈 풀 커버리지 자동 폐쇄 안전 게이트
- HUBBELL 차고 조명
- BALDOR / DODGE SCEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링