그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 플러드 라이트 |
인증 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
색온도 | 5000K |
CRI | 70 |
설명 / 특징 | 상 / 하 바이저; 풀 바이저; 반달 가드 |
마감재 | 분말 코팅 |
정착물 와트 | 42.0 |
높이 | 12 " |
주택 컬러 | 다크 브론즈 |
주택 자재 | 알류미늄 |
램프 유형 | LED |
LED 교체 | 150W HPS / MH |
길이 | 3" |
렌즈 재질 | 유리 |
배광 | 넓은 홍수 |
루멘 | 5579 |
와트 당 루멘 | 133.0 |
실장 형 | 돌기 |
헤드 수 | 1 |
정격 수명 | 100,000 시간. |
센서 유형 | 포함 된 센서 없음 |
소켓 타입 | 옥수수 속 |
온도. 범위 | -40도 ~ 40도 C |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 8.875 " |
선박 중량 (kg) | 3.65 |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSXF2 LED P1 50K M2 | 54.0 | 7794 | 143.1 | 12.75 " | ₩ 1,137,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.