그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아크 플래시 보호 의류 키트 |
색상 | 네이비 블루 |
가슴 크기에 적합 | 34 "~ 36" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 28 "~ 30" |
가랑이 | 30 " |
자재 | LCI5(R) 패브릭 |
크기 | S |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
원산지 | USA |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TCG2P-CKE-NB-XL | 44 "~ 46" | 38 "~ 40" | XL | ₩ 1,684,550 | |
TCG2P-CKE-NB-M | 37 "~ 39" | 31 "~ 33" | M | ₩ 1,684,550 | |
TCG2P-CKE-NB-L | 40 "~ 42" | 34 "~ 36" | L | ₩ 1,684,550 | |
TCG2P-CKE-NB-5X | 60 "~ 62" | 54 "~ 56" | 5X | ₩ 2,025,135 | |
TCG2P-CKE-NB-3X | 52 "~ 54" | 46 "~ 48" | 3X | ₩ 1,800,172 | |
TCG2P-CKE-NB-2X | 48 "~ 50" | 42 "~ 44" | 2X | ₩ 1,800,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.