항목 | 코팅 장갑 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 2 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 1 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 2 |
코팅 범위 | 가득 찬 |
코팅 마감 | 질감 |
코팅 재료 | 비닐 |
색상 | 탄 |
동 | 에 미끄러 |
라이너 재료 | 폴리 에스텔 / 코튼 |
크기 | M |
권장 사용 환경 | 건성 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 6216002430 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.