그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트 완료 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 초록색 |
IP 등급 | 65, 66 (부팅) |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 24VAC/VDC |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
렌즈 유형 | 부드럽게 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 13 |
셰이프 | 일주 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
전압 | 24VAC/VDC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8536509035 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 램프 유형 | 램프 전압 | NEMA 평가 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AW31G5 | 백 | LED | 110에서 120 VAC로 | 4, 4X, 13 | 110에서 120 VAC로 | ₩ 257,565 | ||
XB5AW34B5 | 빨간색 | LED | 24VAC/VDC | 4, 4X, 13 | 24VAC/VDC | ₩ 211,995 | ||
XB5AW35B5 | 노란색 | LED | 24VAC/VDC | 4, 4X, 13 | 24VAC/VDC | ₩ 241,955 | ||
XB5AV61 | 백 | Incand, LED, 네온 | 250 VAC | 4X, 13 | 250 VAC | ₩ 107,310 | ||
XB5AV65 | 노란색 | Incand, LED, 네온 | 250 VAC | 4, 4X, 13 | 250 VAC | ₩ 102,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.