항목 | 저항력이 뛰어난 장갑 절단 |
내마모성 | 가능 |
ANSI 마모주기 | 7000 이상 |
ANSI 컷 그램 | 3040 |
ANSI 펑크 뉴턴 | 96 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 4 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 4 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 3 |
뒷면 재질 | 케블라 (R) |
코팅 범위 | 손바닥 |
코팅 마감 | 약간 거친 |
코팅 재료 | 니트릴 |
색상 | 옐로우 / 하이 비스 오렌지 |
동 | 뜨다 |
내성 절단 | 가능 |
손가락 재질 | 니트릴 |
손가락 스타일 | 가득 찬 |
계량기 | 13 |
손 | 오른쪽 왼쪽 |
라이너 재료 | 옐로우 듀퐁 (TM), 케블라 (R) |
팜 소재 | 니트릴 |
저항하는 빵꾸 | 아니 |
크기 | 11 |
권장 사용 환경 | 건조 / 경유 |
엄지 스타일 | 직진 |
무게 | 빛 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.83 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 6116105520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.