그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포켓 침투 도계 |
깊이 | 1 / 4 " |
얼굴 지름 | 1 / 4 " |
길이 | 6-1 / 4 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 톤/평방. 피트 또는 kg/sq. 센티미터 |
동작 모드 | 봄 |
UPC | 094716117503 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9015808080 |
원산지 | US |
A. 토양 다짐 시험기로도 알려진 침투계는 지하 다짐의 범위와 깊이를 결정하는 데 사용되는 진단 도구입니다. 이 도구는 심토가 유익한지 여부와 심토를 얼마나 깊게 설정해야 하는지를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
A. 포켓 침투계는 개별적으로 교정되지 않기 때문에 교정 인증서가 없습니다. AMS G 281을 사용하면 눈금에서 최대 1/2 분할(0 ~ 0.124 TSF에 해당) 오류가 발생할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.