AMERICRAFT MANUFACTURING 1936-B-3/4-3-EXP 지붕 배기 환풍기, 후드, 벨트 구동, 크기 36인치, 단상, 3/3 HP
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 송풍기 |
블레이드 직경 | 36 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
HP | 3/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 방폭 |
상 | 3 |
전압 | 230/460 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | HP | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924-B-1 / 4-1-EXP | 24 " | 1/4 | 1 | 115/230 | ₩ 6,300,000 | RFQ
|
1924-B-1 / 4-1-TEFC | 24 " | 1/4 | 1 | 115/230 | ₩ 5,157,090 | RFQ
|
1924-B-1 / 4-3-EXP | 24 " | 1/4 | 3 | 230/460 | ₩ 6,081,090 | RFQ
|
1924-B-1 / 4-3-TEFC | 24 " | 1/4 | 3 | 230/460 | ₩ 5,192,727 | RFQ
|
1924-B-1 / 2-1-EXP | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ₩ 6,414,545 | RFQ
|
1924-B-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ₩ 5,180,000 | RFQ
|
1924-B-1 / 2-3-EXP | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ₩ 6,297,454 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.