AMERICRAFT MANUFACTURING
1946년에 설립되어 미국 오하이오주 신시내티에 본사를 둔 Americraft Manufacturing Company, Inc.는 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에 사용되는 다양한 산업용 배기 팬과 환기 제품을 제조합니다. 상세 보기
필터
HVAC 및 냉각기
파워트렌스미션
에어/공기압
모터
안전
전기용품
HVAC 및 냉각기 필터
지붕 통풍기전체보기
축 상향식 배기 환기 장치 스파크 방지 주조 알루미늄 프로펠러와 헤비 게이지 스틸 하우징이 있는 산업용 배기 팬. 다양한 유속 및 직경(12~60인치 범위)으로 제공됩니다. 공장, 창고 및 공장에서 사용하기에 이상적
벨트 드라이브 후드 축 하향식 배기 통풍기 새 화면 통풍이되지 않는 지붕 연석 지붕 환풍기 액세서리
Americraft Manufacturing 소개
브랜드의 덕트/튜브 축 팬, 벽 배기 팬, 지붕 통풍기/배기 및 직접 구동 송풍기는 연기, 연기 또는 먼지 제거를 위해 공장, 창고 및 공장에서 널리 사용됩니다. 아메리카크래프트 DF 시리즈 덕트 팬 가볍고 높은 강도를 제공하는 표준 스파크 방지 주조 알루미늄 프로펠러가 있습니다. 이 산업용 배기 팬은 구조적 견고성을 위해 두꺼운 강철 하우징을 갖추고 있어 위험한 장소에도 설치할 수 있습니다. 브랜드의 AM 시리즈 지붕 배기 장치 강성과 효율적인 공기 흐름을 위해 강철 연석 캡과 회전 벤츄리 섹션이 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Americraft 파트 번호은 동일한 Dayton, Fantech 및 Airmaster 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Americraft 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Americraft 제품은 크기가 큽니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Americraft DA 로우 스탠드 쿨러
이 제품은 통합형 로우 스탠드 설계를 특징으로 하여 제철소, 주조 공장, 공장 및 창고와 같은 산업 환경에서 안정성과 편리한 배치를 보장합니다. 이 쿨러에는 독특한 b가 있습니다....더 읽기
Americcraft ADB 송풍기
이 제품은 정밀하게 설계된 주조 알루미늄 구조를 특징으로 하여 내구성을 보장하며 낮은 공기 유량과 상대적으로 낮은 정압을 요구하는 응용 분야에 적합합니다. 이 송풍기 헬...더 읽기
자주하는 질문
Americraft 배기 팬, 송풍기 및 냉각기의 적절한 설치 및 기능을 보장하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
- 기초 볼트, 팬 휠 내의 고정 나사 및 V-벨트 드라이브를 포함한 모든 패스너의 조임 상태를 확인하십시오.
- 출입문이 단단히 닫혀 있고 효과적으로 밀봉되었는지 확인하십시오.
- 베어링을 검사하여 정렬 및 윤활 상태를 확인하십시오.
- 어셈블리를 수동으로 회전시켜 하우징과 접촉하지 않는지 확인하십시오. 팬 휠이 하우징에 부딪히면 운송 중에 잠재적인 손상, 샤프트 정렬 불량 또는 베어링 변위가 발생할 수 있습니다. 필요한 조정은 시작하기 전에 이루어져야 합니다.
- 모터가 올바른 속도로 작동하고 전기적 특성을 준수하는지 확인하십시오.
- 단상 모터는 올바른 전압의 단상 전원 공급 장치에만 연결하고, XNUMX상 모터는 XNUMX상 전원 공급 장치에만 연결하는 데 특히 주의하십시오.
- V-벨트 드라이브의 정렬을 평가하여 올바른 위치에 있고 효과적으로 작동하는지 확인합니다.
용량이나 압력이 언급된 정격보다 낮은지 어떻게 알 수 있나요?
용량이나 압력이 언급된 정격보다 낮을 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
- 속도가 너무 느립니다.
- 시스템에서 공기가 누출됩니다.
- 댐퍼가 제대로 조정되지 않았습니다.
- 방향이 잘못되었거나 프로펠러가 회전했습니다.
- 시스템의 총 저항이 예상보다 높습니다.
- 팬 흡입구 또는 배출구 상태가 좋지 않습니다(엘보우, 제한 사항).
- 프로펠러가 손상되었습니다.
- 고온 및/또는 고도가 높은 애플리케이션에 대해 팬이 적절하게 선택되지 않았습니다.
- 프로펠러는 샤프트 뒤쪽에 장착됩니다.
산업용 배기 장치, 환기 배기 장치를 설치하고 팬/액세서리를 공급하는 방법은 무엇입니까?
- 팬을 설치할 때 평평하고 수평이며 견고한 구조에 고정되어 있는지 확인하십시오. 정확한 정렬을 위해 필요에 따라 심을 사용하십시오. 이를 통해 팬이 일관되게 정렬된 상태를 유지하고 진동 없이 원활하게 작동하며 장기 유지 관리 비용을 절감할 수 있습니다.
- 바닥 장착형 팬을 설치하는 경우 가능하면 타설 콘크리트 기초를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 접근 방식은 팬에게 안정적이고 견고한 기반을 제공합니다.
- 지면 위에 배치된 팬의 경우 구조 플랫폼에 단단히 장착하는 것이 중요합니다. 또한 이 팬을 단단한 벽이나 기둥에 최대한 가깝게 배치하여 안정성과 구조적 지지력을 강화합니다.