그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소음 마운트 P/S- 6/12/24 VDC @ 2.5A |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 2" |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 12/24 AC / DC |
길이 | 3.5 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
출력 수 | 6VDC 또는 12VDC 또는 24VDC |
출력 전류 | 2.5 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | Din 레일 전원 공급 장치 / 충전기 |
UPC | 782239933570 |
전압 출력 | 6VDC 또는 12VDC 또는 24VDC |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 8504409510 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.