항목 | 벤 투리 스타일 공압 공기 송풍기 |
소비되는 공기 @ 60psig | 110 SCFM |
소비되는 공기 @ 80psig | 140 SCFM |
기본 Dia. | 14 1 / 3 " |
소재베이스 | 캐스트 알루미늄 |
볼트 서클 직경 | 13 5 / 8 " |
색상 | 옐로우, 블랙 |
데시블 @ 5피트 @ 100psig | 81 dB |
데시블 @ 5피트 @ 60psig | 77 dB |
데시블 @ 5피트 @ 80psig | 79 dB |
디아. 혼의 탑 | 14 1 / 4 " |
덕트 마감 | PVC 코팅 |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
자유 공기 CFM @ 100 PSI | 180 SCFM |
자유 공기 유도 @ 100 psig | 30.19 |
자유 공기 유도 @ 60 psig | 38.32 |
자유 공기 유도 @ 80 psig | 34.36 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
하우징 마감 | 아연 |
주택 자재 | 강철 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | NPT |
맥스. 입구 압력 | 140의 PSI |
최대 온도 | 180도 에프 |
장착 슬롯 수 | 3 |
소음 수준 | 81 |
전체 길이 | 46 3 / 50 " |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9518-03.pdf |
슬롯 직경 | 4 / 10 " |
정적 접지 연결 크기 | 6 피트 |
정압 @ 100psig | 6.2 IWC |
정압 @ 60psig | 4 IWC |
정압 @ 80psig | 5.2 IWC |
표면 | 싱글 플라이 |
총 공기 흐름 @ 100psig | 5435 CFM |
총 공기 흐름 @ 60psig | 4215 CFM |
총 공기 흐름 @ 80psig | 4810 CFM |
UPC | 741851951836 |
선박 중량 (kg) | 39 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8414901040 |
원산지 | US |
Allegro 9518-08 벤츄리 송풍기는 독성 또는 폭발성 가스를 추출하고 아연 도금된 대형 배기 콘을 통해 배출하기 위해 많은 양의 공기 흡입을 생성합니다. 이 공압 벤츄리 송풍기는 작업자가 탱크에 들어갈 수 있는 안전한 환경을 제공하기 위해 깨끗한 호흡 공기를 사용하여 탱크에 양압을 생성하는 데 이상적입니다. 또한 조선소, 지하 또는 맨홀에 쌓인 용접 연기 및 연기를 제거하여 폭발을 방지합니다. 극도로 더운 작업 조건에서 유지 보수 전에 작업자 및 중장비를 효율적으로 냉각시키는 데 사용됩니다.
Allegro 9518-08 Venturi 송풍기는 높은 인장 강도 및 내구성을 위해 ASTM 227 표준에 따라 제조된 표준/정전기 전도성 덕트에 부착됩니다.
A. 표준 덕트가 견딜 수 있는 최대 작동 온도는 화씨 180도입니다. 정전기 전도성 덕트는 최대 화씨 250도까지 견딜 수 있습니다.
A. 몇 가지 요인이 Venturi 송풍기의 총 출력에 영향을 미칠 수 있습니다. 벤츄리 송풍기에 부착된 덕트의 굽힘 수와 길이는 출력에 부정적인 영향을 미칩니다. 출력의 가장 큰 감소는 덕트 또는 굽힘을 처음 추가한 후에 발생하며 그 이후에는 훨씬 더 적습니다.
A. 예, 동일한 공간에서 두 개의 벤츄리 송풍기를 사용하면 전체 공기 교환율이 크게 증가하지는 않지만 공간의 신선한 공기 집중이 증가합니다.
A. 벤츄리 송풍기는 밀폐된 공간에서 확실한 환기를 위해 사용해야 합니다. 또한 특정 위치에서 발생하는 흄이나 유독 공기를 추출하는 데 적합합니다.
A. 예, 탱크, 맨홀 또는 기타 위치 위에 수직으로 설치할 수 있습니다. 적절한 입구 및 출구 액세서리로 지지하면 됩니다. 이 송풍기는 또한 안전한 작동을 위해 무게, 진동 및 움직임이 완화되어야 합니다.
A. Cubic Feet per Minute 또는 CFM은 송풍기/팬을 최고 속도로 작동할 때 방을 통해 이동할 수 있는 공기의 양을 나타냅니다. 방을 효율적으로 냉방하기 위해서는 방의 공간/크기를 고려하여 송풍기 CFM을 선택해야 합니다. 송풍기용 CFM은 공간 내에서 공기가 빠르게 순환될 수 있는지 여부를 결정하는 중요한 측정입니다.
A. 벤츄리 송풍기 또는 공기 이동기는 일반적으로 크기가 작고 매우 빠른 속도로 작동합니다. 다양한 각도로 정밀하게 공기를 전달하도록 설계되었습니다. 그러나 축류 팬은 더 크고 정밀도를 고려하지 않고 더 큰 방을 환기시키는 데 더 적합합니다.
A. 사용자는 필요한 압축기 크기에 따라 벤츄리 송풍기를 선택할 수 있습니다. 다양한 입구 압력에서 공기 소비량 차트를 확인하여 결정할 수 있습니다. '공기 소비량' 데이터는 벤츄리 송풍기가 화학 탱크 및 유사한 산업 밀폐 공간에서 가스를 제거하기 위해 소비할 수 있는 위험한 공기/연기의 양을 나타냅니다. 벤츄리 송풍기를 선택할 때 주의해야 할 또 다른 사항은 환기할 공간의 총 부피입니다.
A. 벤츄리 송풍기는 주로 일상적인 유지 관리 및 청소 작업을 위해 유해 가스 또는 증기의 밀폐된 공간 환기용으로 설계되었습니다. 이 송풍기는 석유 처리, 화학 및 해양 산업뿐만 아니라 발전소, 정유소 및 조선소에서 널리 사용됩니다.
A. Venturi 송풍기용 덕트는 표준 및 정전기 전도성 환경 모두에 제공됩니다. 표준 덕트 5가지 직경 변형(8, 12, 16, 20 및 26인치)으로 제공되며 정전 도성 덕트 4가지 직경 변형(8, 12, 16 및 20인치)으로 제공됩니다. 덕트는 개폐식이며 많은 양의 공기를 운반할 수 있도록 접을 수 없는 디자인입니다.
A. Allegro 9518-08 Venturi 송풍기는 압축 공기 또는 포화 증기를 사용하며 공기 공급원을 통해 공급되는 최대 입구 압력이 140psi입니다. 벤츄리 송풍기는 케이싱 내부의 공기를 순환시켜 벤츄리 효과를 만들고 한쪽 끝을 통해 공기를 끌어당겨 뿔 모양의 디퓨저를 통해 배출합니다.
A. Raptor Supplies Venturi 송풍기 제공 아주 작은, 작은, 매질 과 특대 기본 직경. 벤츄리 송풍기가 소비하는 총 기류와 공기는 베이스 직경이 커질수록 증가합니다.
모델 | 디아. 혼의 탑 | 소비되는 공기 @ 60psig | 소비되는 공기 @ 80psig | 자유 공기 유도 @ 100 psig | 자유 공기 유도 @ 60 psig | 자유 공기 유도 @ 80 psig | 인 레트 크기 | 장착 슬롯 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-10 | 15 3 / 4 " | 190 SCFM | 250 SCFM | 21.63 | 32.53 | 29.22 | 1 / 2 " | 4 | ₩ 2,164,277 | |
9518 - 03S | 6" | 30 SCFM | 40 SCFM | 24.10 | 28.83 | 27 | 1 / 2 " | 3 | ₩ 568,680 | |
9518-03 | 7" | 30 SCFM | 40 SCFM | 29.30 | 37.83 | 32.75 | 1 / 2 " | 3 | ₩ 653,537 | |
9518-06 | 12 1 / 2 " | 60 SCFM | 80 SCFM | 37 | 42.67 | 37.75 | 1" | 3 | ₩ 887,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.