항목 | 벤 투리 스타일 공압 공기 송풍기 |
소비되는 공기 @ 60psig | 30 SCFM |
소비되는 공기 @ 80psig | 40 SCFM |
기본 Dia. | 7 1 / 3 " |
소재베이스 | 캐스트 알루미늄 |
볼트 서클 직경 | 6 14 / 25 " |
색상 | 옐로우, 블랙 |
데시블 @ 5피트 @ 100psig | 71 dB |
데시블 @ 5피트 @ 60psig | 66 dB |
데시블 @ 5피트 @ 80psig | 68 dB |
디아. 혼의 탑 | 6" |
덕트 마감 | PVC 코팅 |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
자유 공기 CFM @ 100 PSI | 50 SCFM |
자유 공기 유도 @ 100 psig | 24.10 |
자유 공기 유도 @ 60 psig | 28.83 |
자유 공기 유도 @ 80 psig | 27 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
하우징 마감 | 아연 |
주택 자재 | 강철 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | NPT |
맥스. 입구 압력 | 140의 PSI |
최대 온도 | 180도 에프 |
장착 슬롯 수 | 3 |
소음 수준 | 71 |
전체 길이 | 16 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9518-03.pdf |
슬롯 직경 | 4 / 10 " |
정적 접지 연결 크기 | 6 피트 |
정압 @ 100psig | 8.8 IWC |
정압 @ 60psig | 5.8 IWC |
정압 @ 80psig | 7.5 IWC |
표면 | 싱글 플라이 |
총 공기 흐름 @ 100psig | 1250 CFM |
총 공기 흐름 @ 60psig | 865 CFM |
총 공기 흐름 @ 80psig | 1080 CFM |
UPC | 741851951812 |
선박 중량 (kg) | 8 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8414901040 |
원산지 | US |
모델 | 디아. 혼의 탑 | 소비되는 공기 @ 60psig | 소비되는 공기 @ 80psig | 자유 공기 유도 @ 100 psig | 자유 공기 유도 @ 60 psig | 자유 공기 유도 @ 80 psig | 인 레트 크기 | 장착 슬롯 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-10 | 15 3 / 4 " | 190 SCFM | 250 SCFM | 21.63 | 32.53 | 29.22 | 1 / 2 " | 4 | ₩ 2,164,277 | |
9518-03 | 7" | 30 SCFM | 40 SCFM | 29.30 | 37.83 | 32.75 | 1 / 2 " | 3 | ₩ 653,537 | |
9518-06 | 12 1 / 2 " | 60 SCFM | 80 SCFM | 37 | 42.67 | 37.75 | 1" | 3 | ₩ 887,687 | |
9518-08 | 14 1 / 4 " | 110 SCFM | 140 SCFM | 30.19 | 38.32 | 34.36 | 1" | 3 | ₩ 1,360,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.