항목 | 맨홀 가드 레일 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 0.078 |
높이 | 42 1 / 4 " |
길이 | 33 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 0.078가. |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9401.pdf |
튜브 직경 | 1" |
UPC | 697886640477 |
폭 | 33 " |
선박 중량 (kg) | 40 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 7302101010 |
원산지 | VN |
A. 알레그로 가드레일 텐트, 파라솔, 윈치 등을 사용할 수 있는 제품입니다.
A. 이 장치는 조립을 위한 도구가 필요하지 않습니다. 사용자는 장치를 XNUMX면에서 펼친 후 브래킷을 사용하여 장치를 제자리에 고정하기만 하면 됩니다. 맨홀에 원치 않는 진입을 방지하기 위해 두 개의 후크 체인을 장치에 부착해야 합니다.
A. 이 제품은 1 게이지 강철의 0.078인치 직경 튜빙으로 만들어져 열악한 사용을 위한 추가적인 강도와 강성을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.