항목 | 수목 재배자 불 로프 |
색상 | 화이트 / 블루 / 레드 트레이서 |
연장 | 4.00% |
길이 | 150ft. |
패키지 종류 | 가방 |
로프 건설 | 폴리 에스터, 공중 합체 |
로프 Dia. | 5 / 8 " |
로프 소재 | 공중 합체 |
하위 카테고리 | 수목 재배가 / 등반 로프 |
인장 강도 | 10,500의 파운드 |
작업 부하 제한 | 2100의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 6.92 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 5607492500 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.