항목 | 수목 재배자 불 로프 |
색상 | 파란색 |
연장 | 6.00의 % 7.00 %로 |
길이 | 150ft. |
패키지 종류 | 다발 |
로프 건설 | 이중 편조 |
로프 Dia. | 1 / 2 " |
로프 소재 | 폴리 에스터 / 나일론 |
하위 카테고리 | 수목 재배가 / 등반 로프 |
인장 강도 | 9500의 파운드 |
작업 부하 제한 | 1900의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.28 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 5607504000 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 작업 부하 제한 | 색상 | 연장 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 로프 소재 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBR12600 | 1900의 파운드 | 파란색 | - | 600ft. | 스풀 | 1 / 2 " | 폴리 에스터 / 나일론 | 9500의 파운드 | ₩ 1,112,720 | ||
AG3STHSC58150 | 2100의 파운드 | 화이트 / 블루 / 레드 트레이서 | 4.00% | 150ft. | 가방 | 5 / 8 " | 공중 합체 | 10,500의 파운드 | ₩ 262,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.