항목 | 유전체 로프 |
색상 | 주황색 |
길이 | 600ft. |
패키지 종류 | 스풀 |
로프 건설 | 12 스트랜드 브레이드 |
로프 Dia. | 1 / 2 " |
로프 소재 | 폴리올레핀 |
하위 카테고리 | 유전체 로프 |
인장 강도 | 6000의 파운드 |
작업 부하 제한 | 1200 파운드 |
선박 중량 (kg) | 16.29 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 5607500000 |
원산지 | US |
모델 | 로프 Dia. | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AG12SDE38 | 3 / 8 " | 3500의 파운드 | 700의 파운드 | ₩ 688,152 | |
AG12SDE716 | 7 / 16 " | 4400의 파운드 | 880 파운드 | ₩ 863,677 | |
AG12SDE58 | 5 / 8 " | 9900의 파운드 | 1980의 파운드 | ₩ 1,418,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.