그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 바퀴 회전 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 고무 |
경도 | 80 해안 D |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
정격 하중 | 350의 파운드 |
실장 형 | 실을 꿴 줄기 |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 3.75 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 Dia. | 1 / 2 "-13 |
줄기 길이 | 1.5 " |
줄기 유형 | 스레드 된 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
UPC | 190735900901 |
휠 베어링 | 델린(R) |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플레이트 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 휠 지름 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202RN02052S-S21G | - | 1000 ~ 2999 파운드 | - | 7 / 16 " | 1.375 " | 마찰 링 | 2" | 200의 파운드 | ₩ 42,455 | ||
202RN02052S003G | A | 1000 ~ 2999 파운드 | 1-3 / 4 x 3 인치 | - | - | - | 2" | 200의 파운드 | ₩ 22,592 | ||
202RN02X052S001G | A | 300 ~ 999 파운드 | 1-3 / 4 x 3 인치 | - | - | - | 2.5 " | 300의 파운드 | ₩ 30,117 | ||
202RN03052S002G | A | 300 ~ 999 파운드 | 1-3 / 4 x 3 인치 | - | - | - | 3" | 350의 파운드 | ₩ 27,790 | ||
202RN03052S003G | B | 300 ~ 999 파운드 | 3 x 3 " | - | - | - | 3" | 350의 파운드 | ₩ 2,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.